Beli gulaku premium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  2. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  3. NOTRAX Electric-Shock Protection Mat
    Mulai

    Rp1.999.900

    NOTRAX Electric-Shock Protection Mat
    Deskripsi:
    These switchboard mats meet ANSI/ASTM D178-01 standards for use in high-voltage areas.
    atribut:
    • ASTM D178 Type/Class: Type II: Class 2
    • Anti-Slip Surface: Yes
    • Antifatigue Material: No
    • Backing Material: Vinyl
    • Color: Black
    • Dielectric Test Voltage (V): 30000 V
    • Edge Style: Straight
    • Environment: Indoor
    • For Surface Type: Dry Surfaces
    • NFSI High Traction Certified: No
    • Surface Material: Vinyl
  4. Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp54.900

    Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Sachet. Manis, alami, bersih dan murni.
    atribut:
    • Size (g): 8
  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  7. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  8. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  9. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  10. Sariwangi Teh Celup Asli
    Rating:
    100% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp6.900

  11. SALISBURY Electric-Shock Protection Mat
    Mulai

    Rp3.599.900

    SALISBURY Electric-Shock Protection Mat
    Deskripsi:
    These switchboard mats meet ANSI/ASTM D178-01 standards for use in high-voltage areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 46182103
    • ASTM D178 Type/Class: Type II: Class 2
    • Antifatigue Material: No
    • Application: High Voltage Apparatus; Motor Control Centers; Switchgear
    • Backing Material: Rubber
    • Color: Black
    • Dielectric Test Voltage (V): 50000 V
    • Edge Style: Straight
    • Environment: Indoor
    • Maximum Voltage (V) : 17000 V
    • Resistance Properties: Non-Conductive
    • Stripe Pattern: Straight Stripes
    • Sub Brand: Salisbury by Honeywell
    • Surface Design: Ribbed
    • Surface Material: Rubber
    • Thickness (inch): 1/4
  12. Gulare Gula Pasir Putih (Sugar)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

    Gulare Gula Pasir Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Premium Quality.
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  13. Kapal Api Kopi Bubuk Special Silver
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp41.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Silver
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 350
  14. AS Anti-Static Mat
    Mulai

    Rp6.899.900

    AS Anti-Static Mat
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
    • Width (mm): 600
    • Length (m): 10
    • Surface resistance value (table): 10 [[8-9th power]] Ω
    • Surface resistance (back): 10 [[4-5]] Ω
    • Color: gray
  15. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  16. NOTRAX Anti-Fatigue Mats Cushion Trax
    Mulai

    Rp2.799.900

    NOTRAX Anti-Fatigue Mats Cushion Trax
    atribut:
    • Thickness (mm): 14
  17. Rose Brand Gula Pasir Kristal Premium (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Rose Brand Gula Pasir Kristal Premium (Sugar)
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  18. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  19. HOZAN ESD Desk Mat
    Mulai

    Rp169.900

    HOZAN ESD Desk Mat
    atribut:
    • Color: Green
    • Gloss: Yes
    • Compatible: Compatible for 10 substances in restrictions of RoHS including 4 phthalate substances
    • Point-to-Point Resistance (ohm): Rp ≤ 1 x 10[[UE8]]
  20. MISM Working Floor Mat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    MISM Working Floor Mat
    Deskripsi:
    -Reduces fatigue of the legs and waist with excellent elasticity and evokes warning with a yellow line color.-There are wavy protrusions on the surface of the mat, making it difficult for the worker to slip.-Foot mat for standing work.
    atribut:
    • Thickness: 12.5mm
    • Color: Black-Yellow
    • Material: Vinyl Chloride Resin (PVC)
    • W x L: 450x750mm
Daftar Harga gulaku premium Terbaru October 2026
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Rp5.900
NOTRAX Electric-Shock Protection MatRp1.999.900
Gulaku Gula Pasir Sachet (Sugar)Rp54.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Rp11.900
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900
Tong Tji Teh CelupRp12.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900
Sariwangi Teh Celup AsliRp6.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)